Paco 11-30707146201A06-2 Bomba centrífuga (20 HP, 350 GPM máx.)

Paco 11-30707146201A06-2 Bomba centrífuga (20 HP, 350 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco Smart serie LF. Modelo: 11-30707146201A06-2. Número de serie: EY658097. Capacidad: 350 gpm a 45 tdh. Diámetro del impulsor: 7,10 pulgadas. Las bombas PACO enfatizan la calidad, la durabilidad y el bajo costo del ciclo de vida en el desarrollo de cada línea de productos. Motor Teco, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: puerto de succión de 4 pulgadas con brida. Salidas: puerto de descarga de 3 pulgadas con brida de 7-1/2 pulgadas y (4) orificios pasantes de 1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS007
  • Fabricante: Paco
  • Modelo: 11-30707146201A06-2
  • Número de serie: EY658097
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 350
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.1
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 46/23
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Paco 11-30707146201A06-2 Bomba centrífuga (20 HP, 350 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente