Paletizador automático RAESCO Corporation

Paletizador automático RAESCO Corporation

RAESCO Corporations, Inc. (Empresa de servicios de equipos automatizados y robótica). Número de serie: RA05025. Series 100 y 200. El sistema de paletizado maneja bolsas pequeñas a velocidades de 40 bolsas por minuto. Paletizar bolsas de hasta 100 lb.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY38
  • Fabricante: RAESCO Corporations Inc
  • Modelo: Series 100 & 200
  • Número de serie: RA05025
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paletizador automático RAESCO Corporation

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente