Panel de arranque de Ram Industries - 200 HP

Panel de arranque de Ram Industries - 200 HP

Panel de inicio de Ram Industries. Clasificación de caballos de fuerza: 200. Requisitos de energía: 230/460 V. Módulo de microprocesador: 120 VCA (+/- 15%) a 7,5 VA con unidad de visualización conectada y 6 VA sin unidad de visualización. (2) contactores de 125V. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF502B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FK4200010
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de arranque de Ram Industries - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente