Panel de arranque de Ram Industries - 250 HP

Panel de arranque de Ram Industries - 250 HP

Industrias Ram incorporadas - 250 caballos de fuerza. Número de gato: KL-1. Número de trabajo: 003521-1. Requisitos de alimentación: Voltaje nominal: 460 V. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF502C
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: KL SERIES
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de arranque de Ram Industries - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente