Panel de control Allen Bradley

Panel de control Allen Bradley

Panel de control Allen Bradley. Número de gato: 573-DJBD-A2L-13-47. Dimensiones del panel de control: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto. Protector del circuito del motor Cutler-Hammer. Número de gato: HMCP100R3C. Estilo: 6601C87G10. Alimentación: 600 VAC-250 VDC, 100 amperios, 3 polos. Contactor Allen Bradley, número de catálogo: 509-DOD-A2L. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 200.WYB.250
  • Fabricante: Allen-Bradley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control Allen Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente