Panel de control Allen Bradley Centerline 2100 MCC

Panel de control Allen Bradley Centerline 2100 MCC

Panel de control Allen Bradley Centerline 2100 MCC. Desconexión para motor de compresor de tornillo de 250 HP y VFD para motor de ventilador del condensador. Centro de control de motores LPHR87/2, serie N, 800 amp, horizontal, 300 amp vertical, gabinete tipo 1G. Peso: 710 libras.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC935
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 2100 MCC
  • Número de serie: LPHR87/6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 710
Detalles adicionales del producto
Panel de control Allen Bradley Centerline 2100 MCC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente