Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. Transformador General Electric 1,5 KVA. Modelo: 9T51B11. Tensión primaria: 240/480, tensión secundaria: 120/240. Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley 1336, S/N: 1JAU1AV8, cat. No: 1336S-BRF100-AN-EN5, Serie: E. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2085.
  • Fabricante: GE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente