Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. (2) Disyuntores Cutler-Hammer, cat. No: FD3090L, Estilo: 6639C94G95, fuente de alimentación: 600 VCA, 90 amperios. Terminal Allen Bradley ProgRam Industriesming, S/N: 1JAI2DP7, fuente de alimentación de entrada: 380/460 V, 8,7 amperios, 50/60 Hz, 7000 VA, fuente de alimentación de salida: 380/460 V, 9,0 amperios, 0-400 Hz. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2109.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente