Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. Transformador de control industrial Acme 500 VA, tipo No: TA-2-81215, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 2 pies 3/4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2110
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente