Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. (2) Analizadores de conductividad sin electrodos Foxboro, modelo: 873EC-AIFGZ-7, fuente de alimentación: 120 VCA, 50/60 Hz, 10,2 vatios máx. Calentador eléctrico Hoffman Design Aire, cat. No: DAH1001A, fuente de alimentación: 115 V, 100 vatios. Dimensiones totales: 2 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2112
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente