Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. Registrador gráfico ABB Kent-Taylor. Tipo: 1912RA001100000STD. Número de serie. E/35682/11/5. (1) Consola de control Omron ProgRam Industriesming. Controlador industrial SYSMAC C200H Omron ProgRam. Panel de control de acero inoxidable. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho 4 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0868A
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente