Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. (2) Señales de Benjamín. Número de gato: KP-5021. 120 V, 0,25 A 60 Hz. (1) Manómetro PSI. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAKB163.3
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente