Panel de control de acero inoxidable Total Control/Hoffman

Panel de control de acero inoxidable Total Control/Hoffman

Panel de control de acero inoxidable Total Control/Hoffman. S/N: 1159660. Cat. No: A-24H2412SSLP. Clasificación de caballos de fuerza: 30. Kilovoltios-amperios totales: 37,8. Alimentación: 480 V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2116
  • Fabricante: Total Control / Hoffman
  • Número de serie: 1159660
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de acero inoxidable Total Control/Hoffman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente