Panel de control de arranque Cutler-Hammer

Panel de control de arranque Cutler-Hammer

Panel de control de arranque Cutler-Hammer. Tipo: RVA-7AC1-J-6, S/N: 01-2144-17677, P/N: 25-106-193-501, 600 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones generales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 1/4 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tMHCS002.
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Número de serie: 01-2144-17677
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque Cutler-Hammer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente