Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard

Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard

Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: TA-50685-1, V202 K4G, AT-10420-L10-4 y U-202-5J04. Planos: TA685 S1L, TA685 W1L, 3D53104, 3D53105 y 3D53103. Fuente de alimentación: 1000 HP y 300 HP, 4160v, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC035.
  • Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque de motor de media tensión Westinghouse Ampgard
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente