Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard - (2) 500 HP

Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard - (2) 500 HP

Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard 2000. (2) unidades: Fuente de alimentación (superior e inferior): 500 hp, 4160 V, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard deslizable consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de velocidad única, sin inversión y de voltaje total. Dimensiones totales: 3 pies. Largo x 2 pies. 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN250).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC028.
  • Fabricante: Cutler-Hammer
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard - (2) 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente