Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP

Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP

Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP. Gato. No: SCFH11120. S/O: 9410538. Alimentación: 460 V, 420 FLA, 60 hz, trifásica. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PFGL180.8a
  • Fabricante: Siemens
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente