Panel de control de arranque de motor Westinghouse - 250 HP

Panel de control de arranque de motor Westinghouse - 250 HP

Panel de control de arranque de motor Westinghouse usado - 250 HP. Gato. Nº: R896S5AW1X F940429. Plano: VW12332. Modificaciones: C702T3. Árbitro. No: 022988. Alimentación: 460 V, 280 FLA, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN073b.20
  • Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque de motor Westinghouse - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente