Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard, (1000HP, 4000/4150v) y (700HP, 4160v)

Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard, (1000HP, 4000/4150v) y (700HP, 4160v)

1991 Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Gato. No: V2025 J4G. MODS LQ7Y8. Número de pedido: AZ31064-1. Fuente de alimentación (arriba): 1000 HP, 4000/4150v, 60 Hz. Inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-1000 II. 1991 Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Gato. Nº: AT-10420-L10-H. Número de pedido: 11-202 50J4. Plano: 3D53105, 3D53105, 3D52103. Fuente de alimentación (abajo): 700 HP, 4160v, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC037.
  • Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard, (1000HP, 4000/4150v) y (700HP, 4160v)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente