Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 350 HP

Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 350 HP

Panel de control de arranque del motor Ram Industries: 350 HP. Trabajo n.° 3014236, dibujo n.° FKC-4350Y1033. Fuente de alimentación: 460 V, 399 FLA, 60 Hz, trifásica. Transformador de control industrial Acme de 2 KVA, tipo n.º TA-2-81219, 50/60 Hz. Módulo de protección de motor basado en microprocesador Ram Industries, entrada: 120 VCA, 60 Hz, salida: 1/3 hp a 120 VCA, 10 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC013D.
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 350 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente