Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100 - 200 HP

Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100 - 200 HP

Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100. Modelo: EJ270-4NR. Fuente de alimentación: 208-230/460 V, 270 amperios, 50/60 Hz. 3 fases. Clasificación de HP: 75 hp a 208V, 100 hp a 230V y 200 hp a 460V. Horario: 1537,5. Gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF502A
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: EJ 270-4NR
  • Número de serie: 2357
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Amperios de motor: 270
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 44.5
Detalles adicionales del producto
Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100 - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente