Panel de control de la torre de enfriamiento Marley

Panel de control de la torre de enfriamiento Marley

Panel de control de la torre de enfriamiento Marley. Incluye controlador de motor Altivar. 20 HP / 15 KW, 460V, trifásico, 60 Hz, 27 amperios de salida. Cantidad disponible: 1 (1 se ha vendido).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UELA02
  • Fabricante: Marley
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de la torre de enfriamiento Marley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente