Panel de control de motor de International Control Systems - 250 HP

Panel de control de motor de International Control Systems - 250 HP

Panel de control de motores de International Control Systems. Clasificación nominal: 250 hp, 480 V, 607 amperios, 60 Hz, trifásico. Transformador de uso general ACME: cat no. T-2-53013-4S. I -TS Serie Sentron™ tipo de disyuntor: LXD6-A n.º de catálogo: LXD63B500, voltios máximos: 600, amperios continuos: 500. Incluye controlador de motor inteligente SMC dialog plus™ de Allen-Bradley. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1127
  • Fabricante: International Control Systems
  • Número de serie: J27-9697-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de motor de International Control Systems - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente