Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.

Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.

(2) Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok® de Rite-Hite Inc. Fabricado por Eder Industries, Inc. para Rite-Hite Corp. Este panel de control controlará 2 motores, uno de 1 hp, que funciona a 480 V, 60 Hz, trifásico, el segundo de 0,25 hp que funciona a 120 V, 60 Hz, 1 fase, con una cosechadora FLA de 3,2 amperios. Requisitos de alimentación: 480 V, 3,24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN15a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA034
  • Fabricante: Elder Industries
  • Modelo: 12382
  • Número de serie: 99368, 99365
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente