Panel de control de peso de alta velocidad

Panel de control de peso de alta velocidad

Panel Hi-Speed ​​Checkweigher Co. Inc. (ahora Metler Toledo). Modelo: CM. Diagrama de cableado Industrias: D2-81-147. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Panel de control táctil del operador ajustable. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD361D
  • Fabricante: Hi-Speed
  • Modelo: CM
  • Número de serie: CM-10447
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de peso de alta velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente