Panel de control de procesos de acero inoxidable

Panel de control de procesos de acero inoxidable

Panel de control de procesos de acero inoxidable. Sistema multiprocesador Accos 2S para control de procesos y módulo de potencia. Conmutador multicanal Omega DP462. Entradas: (3) Alimentación CA, (3) Señal CC, (3) Analógica. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDGF412.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de procesos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente