Panel de control de procesos de acero inoxidable

Panel de control de procesos de acero inoxidable

Panel de control de procesos de acero inoxidable. Sistema de proceso multiusos Accos 2S para control de procesos y módulo de potencia. Conmutador de control Omega DP642 de 6 canales. Entradas: (3) entradas de alimentación de CA, 1 por cilindro. (3) Entradas analógicas, 1 por cilindro. (3) Entradas de señal CC, 1 por cilindro. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDGF412B.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control de procesos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente