Panel de control de puerta de alto rendimiento Rytec

Panel de control de puerta de alto rendimiento Rytec

Panel de control de puerta de alto rendimiento Rytec. Fuente de alimentación: 460 V, trifásica, 60 Hz a 4,7 FLA. Carga de motor más grande: 1 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF08
  • Fabricante: Rytec
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de control de puerta de alto rendimiento Rytec

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente