Panel de control de Vision Engineering Corporation

Panel de control de Vision Engineering Corporation

Panel de control de Vision Engineering Corporation. Fuente de Alimentación Siemens Simantic TI505, 110/220 V. PLC Siemens Simatic TI545. (2) Inversores de frecuencia variable Allen-Bradley SMC-2. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC011.
  • Fabricante: Vision Engineering Corporation
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 110/220
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Panel de control de Vision Engineering Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente