Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III

Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III

Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III. Modelo: Micro III. Fuente de alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. Las características incluyen: pantalla alfanumérica/gráfica con resolución de 128 x 160 píxeles y teclado de 46 entradas táctiles. Este Micro-III de FES Systems, Inc. es compatible con aplicaciones de secuenciación de condensadores evaporativos para incluir controles de motor y bomba, etc. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 8 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI9009
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro III
  • Número de serie: 97142102
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente