Panel de control eléctrico de acero inoxidable

Panel de control eléctrico de acero inoxidable

Panel de control eléctrico de acero inoxidable. Disyuntor termomagnético. Dimensiones interiores: 3 pies 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 240/480 V, 25/18 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 11 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM617D
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente