Panel de control FES Micro II

Panel de control FES Micro II

Panel de control FES Micro II. Modelo: 775. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, Monofásica. El panel de control FES Micro II puede proporcionar monitoreo y control de hasta 30 zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento: 48093,8 (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC827A
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775
  • Número de serie: 90-0423-0301-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control FES Micro II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente