Panel de control FES Micro II

Panel de control FES Micro II

Panel de control FES Micro II. Modelo: FES575B. Número de serie: 86-0048-0301. Contrato No: 86-0048-0301-09. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF726D.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: FES575B
  • Número de serie: 86-0048-0301
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control FES Micro II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente