Panel de control Frick RXB Plus

Panel de control Frick RXB Plus

Panel de control Frick RXB Plus. Código de identificación RXB, 25 amperios, 120 V, 50/60 Hz, monofásico. Características de la pantalla: contador del tiempo de funcionamiento del compresor, pantalla LCD, botón de parada de emergencia y 32 botones de entrada táctil adicionales para diversas funciones del compresor. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN52).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GDPI01
  • Fabricante: Frick
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 52
Detalles adicionales del producto
Panel de control Frick RXB Plus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente