Panel de control Hoffman

Panel de control Hoffman

Panel de control Hoffman. Inversores de frecuencia variable Allen-Bradley de 2 HP, modelo: 1305, S/N: 1JAP54P3, cat. No: 1305-AA08A, Serie: C, entrada: 200-240 V, 11, 6 amperios, 50-60 Hz, 4600 VA, salida: 200-230 V, 8 amperios, 0-400 Hz. Terminal de integración de industrias del programa Allen-Bradley, cat. No: 1201-HAP, Serie: B, entrada (CC): 12 V, 0,110 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG244.2a-02
  • Fabricante: Hoffman
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: input: 200-240 V, 11. 6 amps, 50-60 Hz, 4600 VA, output: 200-230 V, 8 amps, 0-400 Hz.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 38.5
Detalles adicionales del producto
Panel de control Hoffman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente