Panel de control Hoffman

Panel de control Hoffman

Panel de control Hoffman. Número de gato: A-181610CHSCFG. Componentes: Caja Allen-Bradley (entradas de CA, salidas de relé, alimentación de CA). (1) Válvula de aire ASCO (100 psi). (2) Válvulas de aire de control de velocidad: (1) 50 psi, (1) 30 psi. Caja Meanwell, entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz, salida: +24 V, 5 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. Caja eléctrica. Interruptor de 3 vías: selección de modo, potencia del homogeneizador, presión de homogeneización. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG269.
  • Fabricante: Hoffman
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control Hoffman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente