Panel de control industrial Allen-Bradley

Panel de control industrial Allen-Bradley

1997 Panel de control industrial Allen-Bradley. Modelo: 1400E. Dwg Electricidad. No: STD-E-22T. La vista del panel presenta (2) grados de libertad. El brazo de extensión se puede montar en la pared. El soporte de pared tiene un giro de 135 grados. La caja de control gira 180 grados. Requisitos eléctricos: 120 V, 1 FLA, 60 Hz, 1 fase. S/N: n/a. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB502.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1400E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control industrial Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente