Panel de control Klenzade CIP

Panel de control Klenzade CIP

Panel de control Klenzade CIP. Modelo: MP-1800. S/N: 3351985, 3100581. (2) Resistencias Devac. Entrada: 0-300 °F. 18: 162-1. Alimentación: 117 VAC. Salida de energía: 4/20 MA. (6) Controladores ABB Commander 100. (1) Controlador ABB Commander 500. (2) Registrador gráfico Fulscope. Número de serie: 121RG123-32061A, X487RT70002-612A. Fuente de alimentación: 117 V, 60 Hz. El MP-1800 es un sistema de microprocesador programable industrialmente diseñado para el control de los sistemas CIP, lo que permite adaptar los sistemas para satisfacer los requisitos CIP exactos. La unidad está empaquetada en su propio panel de acero inoxidable, lo que permite una fácil instalación o, alternativamente, su incorporación a un panel de control de proceso principal. Se han diseñado conjuntos especiales de instrucciones de ProgRam Industriesming en un lenguaje específico que es común a los ingenieros de CIP. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN200).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFPH196.5
  • Fabricante: Klenzade
  • Modelo: MP-1800
  • Número de serie: 3351985, 3100581
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control Klenzade CIP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente