Panel de control micro del compresor de tornillo de adaptación GEA

Panel de control micro del compresor de tornillo de adaptación GEA

Panel de control de refrigeración GES FES GForce Panel de control industrial Fuente de alimentación: 120 V CA, 60 Hz, monofásico, 25 A DiagRam esquemático Industrias: 03525-002-1-01-E401 Corriente de cortocircuito: 10 kA RMS SYM, 250 V máx. Clasificación del gabinete: Tipo 4 Clasificación: No -Conjunto de procesador Ges peligroso: FES P/N: 726-06001D-001, número de serie: GO4503, número de proyecto: 03525-002-1-01-01, inspección eléctrica por: D. Morrison, fecha: 5-22 -13.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF22
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: Retrofit
  • Número de serie: G04503
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Panel de control micro del compresor de tornillo de adaptación GEA

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente