Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II E

Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II E

Panel de microcontrol FES Micro II. Modelo: Micro II E. N.º de control FES: 94504037. N.º de serie: 94504037. Año de fabricación: 1994. Fuente de alimentación del panel de control: FLA: 25, Voltios: 120, Ph: 1, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF02D
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro II E
  • Número de serie: 94504037
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: FES Screw Compressor Package
Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II E

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente