Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II

Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II

Panel de control FES MIcro II. Contrato FES No: 87-0259-0301-02. Número de serie: 87-0259-0301-02. Panel de control FLA: 25a. Fuente de alimentación: 120 V, 1 PH, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1523.12aB
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro II
  • Número de serie: 87-0259-0301-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: FES Screw Compressor Package.
  • Problemas o problemas conocidos: The Button Key Section Plastic is Peeling Off.
Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro II

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente