Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Micropanel Frick Quantum HD - Número de modelo: Q6-HD. Clasificación eléctrica: 120 VCA. Pedido: 5012765230, N.º de material: US2430133340700020, Descripción: Panel de adaptación QHD, N.º de serie: 10241M85767655. Orden de venta: 301333407, Dibujo del panel: 649D6414, Diagrama de cableado de Industries: 649D6414. El panel de control viene con un sistema de control MiniPurge. Número de modelo: Q6-HD. Clasificación eléctrica: 120 VCA. MiniPurge: N.º de modelo: 07 1ZLC/pm/IS, Tipo de sistema: Compensación de fugas, N.º de serie: 2018/ZM61547.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTA07C
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum HD
  • Número de serie: 10241M85767655
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2018
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente