Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum

Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum

Panel de control micro cuántico de Frick. Modelo: Cuántico. Fuente de Alimentación - Voltios - Control: 115 AC, Amperios - Control: 5 Amperios, Ph: 1, Hz: 50/60. Código de identificación: cuántico. Archivo UL: E142909.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA03A
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum
  • Número de serie: PCB5520R030
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente