Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III

Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III

Panel de control GEA Micro III. Fuente de alimentación: 120 voltios, 1 PH, 60 Hz, FLA: 25.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS10
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: Micro III
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Previously paired with a 23LE screw compressor package.
Panel de control micro del compresor de tornillo GEA Micro III

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente