Panel de control para congelador en espiral

Panel de control para congelador en espiral

Panel de control para congelador en espiral. Controles integrados, Inc. ICI Everett, WA. Trabajo: J990420. Voltaje del panel: 100 amperios, 460 V, trifásico, 60 Hz. Características (2) variadores de CA Automation Direct GS2 para motores de 7,5 HP y 1 HP de 460 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF021
  • Fabricante: Integrated Controls, Inc.
Correas y piezas de congelador
  • Tipo de pieza del congelador: Control Panel Spiral Freezer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 7.5 hp motor and (1) 1hp Motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control para congelador en espiral
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente