Panel de Control Wiegmann con 4 Controladores VFD - 2 HP

Panel de Control Wiegmann con 4 Controladores VFD - 2 HP

Wiegmann, una división de Hubbell Incorporated (Delaware). Número de catálogo: N4303008. Gabinete de panel de control industrial, Edición no. A-1132. Listado por UL. Caja tipo 4, 12, 13. SA tipo 4, 12. Cuenta con cuatro controladores de motor VFD, Serie GS2: 2.0 HP 230V trifásico. Dimensiones de la caja: 30 pulgadas de largo x 10,5 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 30 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de largo x 74,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KMCR69.3
  • Fabricante: Wiegmann-Hubbell
  • Modelo: N4303008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 230
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 74.5
Detalles adicionales del producto
Panel de Control Wiegmann con 4 Controladores VFD - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente