Panel de control y monitoreo del sistema de refrigeración

Panel de control y monitoreo del sistema de refrigeración

Panel de control y monitoreo del sistema de refrigeración. Componentes principales de la unidad: controlador de descongelación industrial EC 800 programmable, controlador Cuttler Hammer D100, (4) interruptores de mercurio Mercoid DA-21-153-95. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (BG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCNY010
  • Fabricante: Clark
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel de control y monitoreo del sistema de refrigeración
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente