Panel de interruptor maestro Challenger PRL1 (208/120 voltios, 225 amperios, trifásico)

Panel de interruptor maestro Challenger PRL1 (208/120 voltios, 225 amperios, trifásico)

Panel de interruptores Challenger PowerMaster. Tipo de panel: PRL1. Voltios: 208Y/120V. Gato neutro: 5158C03G04. Fecha de fabricación: 6/90. Gato de caja: YS2054. Número de trabajo: VNV00171 IT3. Amperios del panel: 225. Ph: 3. Voltios neutros: 120.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS47
  • Fabricante: Challenger
  • Modelo: PRL1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Panel de interruptor maestro Challenger PRL1 (208/120 voltios, 225 amperios, trifásico)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente