Panel eléctrico de acero inoxidable

Panel eléctrico de acero inoxidable

Cuadro Eléctrico de Acero Inoxidable. En el interior se encuentran montados: (9) arrancador NEMA tamaño 3 con bobina de 120 V, (9) disyuntores de disparo instantáneo ajustable Mag-Gard de 100 A, (1) arrancador Nema tamaño 1 con bobina de 120 V, (1) instantáneo ajustable Mag-Gard de 30 A Disyuntor de disparo, (1) disyuntor magnético térmico de 600 A Square D Company. Dimensiones totales: 6 pies de ancho x 1 pie de largo x 7 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC026.15
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Panel eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente