Panel GEA MicroIII

Panel GEA MicroIII

Panel Micro III de Sistemas GEA/FES. Contrato FES nº: 05417011. Modelo: 340GL. Serie 05417011. Fecha 14-11-05. 120 V, monofásico, 60 Hz. Se quitó en condiciones de funcionamiento durante una actualización en octubre de 2015. Anteriormente ejecutaba el compresor de refuerzo FES de 350 HP.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AABR04
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: Micro III
  • Número de serie: 5417011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Panel GEA MicroIII
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente